PrecisionBit, forma C6,3 (1/4″), set in pratico BitBlock

Codice art.: C6.703 CN
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo C6.703 CN
EAN / GTIN 7610733293605
Codice del produttore PB C6.703 CN
Numero-L L60060 3237

Descrizione

Descrizione:

  • PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4″), set da 10 con pratico BitBlock, confezione skin
  • per viti Torx®
  • attacco esagonale compatibile secondo DIN ISO 1173, adatto all’innesto D 6.3
  • BitBlock in #tide ocean material: 100% plastica marina riciclata, risparmio di materie prime fossili
  • BitBlock in diverse varianti adatte per ogni sfida, indispensabili per professionisti e hobbisti
  • punte precise e dimensionate accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
  • codice cromatico in base al tipo di vite, l’inserto giusto a portata di mano
  • tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
  • acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine
  • facile rimozione dei Bit, premere lateralmente e ripiegare