Pantaloni da lavoro Bizweld FR arancione XXL

Codice art.: BZ443ORRXXL
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo BZ443ORRXXL
EAN / GTIN 5036108493104
Codice del produttore BZ443ORRXXL
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • I pantaloni Bizweld FR offrono protezione dai rischi termici di un arco elettrico e garantiscono resistenza alle fiamme per tutta la durata del capo.
  • Questi pantaloni slim fit moderni hanno una cintura elastica per garantire comfort e libertà di movimento.
  • Numerose tasche capienti consentono una pratica conservazione

Proprietà:

  • Protezione contro il calore radiante, convettivo e da contatto
  • Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
  • Molteplici tasche multiuso che offrono ampio spazio di stivaggio
  • Cuciture in colore contrastante per uno stile ancora più elegante
  • Progettato ergonomicamente per garantire libertà di movimento, comfort e traspirabilità
  • Cerniera in ottone resistente, robusta e di lunga durata
  • Bordo riflettente per una maggiore visibilità e sicurezza
  • Lunghezza delle gambe estensibile (da 31” a 33”)
  • Tessuto con fattore di protezione solare UPF 40+ che blocca il 98% dei raggi UV
  • 6 tasche per un ampio spazio di archiviazione
  • Elastico in vita sul retro per una vestibilità sicura
  • Certificato CE
  • Nuovo stile