Bilancia da pavimento in acciaio inox BXC 1.5T-4SM, portata di peso 1500 kg, leggibilità 0,5 kg

Codice art.: BXC 1.5T-4SM
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo BXC 1.5T-4SM
EAN / GTIN 4045761481701
Codice del produttore BXC 1.5T-4SM
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Standard industriale pesante adatto per l’uso in condizioni difficili
  • Piatto di pesatura avvitato dall’alto con viti in acciaio inossidabile, quindi facile da rimuovere e igienico e facile da pulire
  • Ponte di pesatura: Acciaio inox, estremamente resistente alla flessione grazie all’elevato spessore del materiale, 4 celle di carico in acciaio inox saldate ermeticamente, protezione da polvere e spruzzi d’acqua IP68
  • Comodo livellamento della piattaforma di pesatura e accesso alla scatola di giunzione dall’alto
  • Unità di valutazione: Acciaio inox, protezione da polvere e spruzzi d’acqua IP68, per i dettagli vedere KERN KXC-TM
  • IoT-Line: bilancia collegabile in rete con comoda filosofia di utilizzo
  • Industria 4.0: Scambio di dati e comandi di controllo opzionale tramite un massimo di quattro interfacce in base alle esigenze individuali: due interfacce cablate e due radio, per i dettagli vedere KERN KXC-TM
  • Opzionale con memoria alibi per l’archiviazione senza carta dei risultati di pesatura. Ciò consente anche di valutare e rielaborare elettronicamente i risultati delle pesature soggette a obbligo di omologazione in conformità con le normative
  • Piedistallo da tavolo con supporto a parete per l’unità di valutazione di serie

Proprietà:

  • Ampio display LCD retroilluminato, altezza cifre 48 mm
  • Dimensioni piattaforma di pesatura L×P×A, acciaio inossidabile, 1000×1000×85 mm
  • Dimensioni dell’unità di valutazione L×P×A 232×150×77,3 mm
  • Lunghezza del cavo dell’unità di valutazione circa 5 m
  • Peso netto circa 100 kg
  • Intervallo di temperatura ambiente consentito -10 °C/40 °C

Nota:

  • Per applicazioni soggette a omologazione, si prega di ordinare anche l’omologazione (valutazione di conformità secondo NAWI 2014/31/UE), non è possibile una prima omologazione successiva. Per l’omologazione abbiamo bisogno dell’indirizzo completo del luogo di installazione.