Strumento zaino tessile

Codice art.: BS.L30PB
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo BS.L30PB
EAN / GTIN 3148519325454
Codice del produttore BS.L30PB
Numero-L L60130 10493
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Schiena imbottita con schiuma ad alta densità
  • Spallacci imbottiti e regolabili
  • Spallacci imbottiti e regolabili su petto e vita: Buona distribuzione del carico
  • Numerose tasche e ganci per organizzare gli attrezzi
  • Tasca imbottita per un PC portatile (15″) nella parte posteriore
  • Porta attrezzi vari e rimovibili
  • Porta speciale per sega metallica
  • Tasca per documenti A4
  • Riflettori sul davanti e sugli spallacci
  • Base in polipropilene rigido: impermeabile e stabile. Sta in posizione verticale per proteggere i pavimenti delicati
  • Serratura
  • Contenuto: 30 litri
  • Carico massimo: 12 kg

Proprietà:

  • L[mm]: 355
  • H[mm]: 460
  • [kg]: 3.2

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti