Mini Probag ;34 litri;

Codice art.: BS.T14PB
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo BS.T14PB
EAN / GTIN 3148518294416
Codice del produttore BS.T14PB
Numero-L L60130 5311
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Borsa porta attrezzi in tessuto, versione compatta 14″. Durevole e confortevole: tessuto in poliestere molto resistente, 1200 x 1200 denari.
  • Scomparto box rigido e impermeabile in polipropilene.
  • Maniglia di trasporto in alluminio con rivestimento in pelle.
  • Tracolla imbottita. Moschettone in acciaio inox per agganciare la cinghia.
  • Chiuso da un cofano flessibile - cinghia di ritenzione per tenere il cofano. Pratica custodia: custodia verticale per un accesso immediato agli utensili.
  • Cinghia elastica per trattenere gli utensili.
  • Portacacciaviti e punteruoli laterali.
  • Numerose tasche laterali.
  • Capacità: 34 litri.
  • Carico: 11 kg.

Proprietà:

  • D[mm]: 240
  • L[mm]: 420
  • H[mm]: 340
  • [kg]: 2.2