Scala a pavimento BIC 3T-3L: Portata 1500 kg; 3000 kg, divisione 500 g; 1000 g

Codice art.: BIC 3T-3L
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Identificazione e classificazione

Codice articolo BIC 3T-3L
EAN / GTIN 4045761193208
Codice del produttore BIC 3T-3L
Numero-L L40250 1427
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Ponte di pesata in acciaio zigrinato antiscivolo, 4 Celle di carico, acciaio legato, rivestito in silicone, IP67
  • Piattaforma saldata con fori a vite per sollevare la bilancia e pulirla comodamente
  • Comodo livellamento della piattaforma di pesata e accesso alla junction box da sopra
  • Semplice e pratico comando a 4 tasti
  • Supporto a parete di serie per il montaggio al muro dell‘apparecchio indicatore
  • Un connettore intelligente consente il distacco comodo di del dispositivo rilevatore e della piattaforma, ad es. per il successivo montaggio della bilancia in un banco di imballaggio e spedizione, nel telaio di una fossa, ecc

Proprietà:

  • Grande display LCD, altezza cifre 25 mm
  • Dimensioni piatto di pesata L×P×A 1500×1500×108 mm
  • Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 235×114×51 mm
  • Possibile funzionamento a batteria, 4×1.5 V AA non incluso nella fornitura, autonomia fino a 60 h
  • Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 5 m
  • Temperatura ambiente ammessa -10 °C / 40 °C

Download & documenti

Prodotti correlati