Bilancia da pavimento BFC 600K-1M, portata di peso 600 kg, leggibilità 0,2 kg

Codice art.: BFC 600K-1M
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo BFC 600K-1M
EAN / GTIN 4045761481787
Codice del produttore BFC 600K-1M
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Piatto di pesatura: superficie liscia, avvitato dall’alto, quindi facile da rimuovere, igienico e facile da pulire
  • 4 celle di carico in acciaio legato rivestite in silicone, protezione da polvere e spruzzi d’acqua IP67
  • Unità di valutazione: Dettagli vedi KERN KERN KFC-TM
  • IoT-Line: bilancia collegabile in rete con comoda filosofia di utilizzo
  • Industria 4.0: Grazie alla KERN Universal Port (KUP), lo scambio di dati e comandi di controllo può avvenire tramite un’interfaccia collegabile all’alloggiamento o tramite la KUP Extension-Box su tre interfacce in parallelo
  • Con orologio in tempo reale di serie: Consente di registrare i risultati di pesata con l’indicazione precisa dell’ora. Anche dopo un’interruzione dell’alimentazione elettrica, la bilancia può continuare a funzionare con l’ora corretta
  • Piedistallo da tavolo con supporto a parete per l’unità di valutazione di serie
  • Cappuccio di protezione incluso nella fornitura

Proprietà:

  • Ampio display LCD retroilluminato, altezza cifre 48 mm
  • Dimensioni piattaforma di pesatura, acciaio, verniciato a polvere, L×P×A 1500×1250×85 mm
  • Dimensioni dell’unità di valutazione L×P×A 220×150×66,5 mm
  • Lunghezza del cavo dell’unità di valutazione circa 5 m
  • Peso netto circa 150 kg
  • Intervallo di temperatura ambiente consentito -10 °C/40 °C

Nota:

  • Per applicazioni soggette a omologazione, si prega di ordinare anche l’omologazione (valutazione di conformità secondo NAWI 2014/31/UE), non è possibile una prima omologazione successiva. Per l’omologazione abbiamo bisogno dell’indirizzo completo del luogo di installazione.