Bilancia analitica AXE 100-4, range di peso 120 g, leggibilità 0,0001 g

Codice art.: AXE 100-4
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
Codice articolo AXE 100-4
EAN / GTIN 4045761478923
Codice del produttore AXE 100-4
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Visualizzazione molto rapida: valori di pesata stabili entro circa 3 s
  • Sistema di regolazione automatica interno, garantisce un’elevata precisione e rende indipendente dalla posizione
  • Funzionamento semplice e comodo con 5 tasti
  • Grande paravento in vetro, di serie, vano di pesata L×P×A 175×150×205 mm
  • Principali campi di applicazione: Industria della gioielleria, laboratori di qualità, scuole e università

Proprietà:

  • Ampio display LCD retroilluminato, altezza cifre 16 mm
  • Dimensioni Superficie di pesatura, acciaio inossidabile, ∅ 80 mm
  • Intervallo di temperatura ambiente consentito 15 °C/25 °C