GIRAVITI PROTWIST T TORX PLUS 40X150

Codice art.: ATXRP40X150
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo ATXRP40X150
EAN / GTIN 3662424098215
Codice del produttore ATXRP40X150
Numero-L L60130 10340
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Rispetta le specifiche Torx Torx Plus® antimanomissione.
  • Trattamento termico sulla linea: + 100% di durata + 100% di resistenza.
  • Materiale dell'impugnatura: morbido per un maggiore comfort e resistenza chimica.
  • Trattamento ″Tri-Coating″ della lama (zinco-nichel-cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.
  • Impugnatura ergonomicamente ottimizzata: 10% di coppia in più.
  • Marcatura laser: per una maggiore resistenza all'usura.
  • Profili lavorati con macchina CNC: migliore adattamento alla vite con migliore trasmissione della coppia e minore usura.

Proprietà:

  • A[mm]: 6.6
  • D[mm]: 40
  • D1xL1[mm]: 7.0x150
  • L[mm]: 275
  • L2[mm]: 125
  • RESITORX[NR]: IPR40
  • [G]: 173