GIRAVITI PROTWIST TORX PLUS 15X75

Codice art.: ATXP15X75
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo ATXP15X75
EAN / GTIN 3662424097782
Codice del produttore ATXP15X75
Numero-L L60130 10133
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Conforme alle specifiche Torx®.
  • Trattamento termico sul filo: + 100% di durata + 100% di resistenza.
  • Materiale dell'impugnatura: Soft Grip per un maggiore comfort e resistenza chimica.
  • Trattamento ″Tri-Coating″ della lama (zinco-nichel-cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.
  • Impugnatura ergonomicamente ottimizzata: 10% di coppia in più.
  • Marcatura laser: per una maggiore resistenza all'usura.
  • Profili lavorati con macchina CNC: migliore adattamento alla vite con migliore trasmissione della coppia e minore usura.

Proprietà:

  • A[mm]: 3,26
  • D1xL1[mm]: 3,5x75
  • L[mm]: 184
  • L2[mm]: 109
  • RESITORX[NR]: IP15
  • [G]: 61