GIRAVITI PROTWIST PZ 3X150 SHOCK

Codice art.: ATWDH3X150CK
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo ATWDH3X150CK
EAN / GTIN 3662424097102
Codice del produttore ATWDH3X150CK
Numero-L L60130 11187
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Grande inserto metallico curvo per proteggere l'area di battuta, combinato con una lama esagonale in acciaio 73MO.
  • Lama esagonale con dado per un difficile allentamento con una chiave.
  • Trattamento termico sulla linea: + 100% durata + 100% resistenza.
  • Materiale dell'impugnatura: Soft Grip per maggiore comfort e resistenza chimica.
  • Trattamento ″Tri-Coating″ della lama (zinco-nichel-cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.
  • Impugnatura ergonomicamente ottimizzata: 10% di coppia in più.
  • Marcatura laser: per una maggiore resistenza all'usura.
  • Profili lavorati a CNC: migliore adattamento alla vite con migliore trasmissione della coppia e minore usura.

Proprietà:

  • D[mm]: 40
  • D1[mm]: 8.0
  • D2[mm]: 12.0
  • L[mm]: 275
  • L1[mm]: 150
  • L2[mm]: 125
  • [G]: 211