GIRAVITI PROTWIST PH 1X250

Codice art.: ATP1X250
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo ATP1X250
EAN / GTIN 3662424096525
Codice del produttore ATP1X250
Numero-L L60130 10026
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Trattamento termico sul filo: + 100% durata + 100% resistenza.
  • Materiale dell'impugnatura: Soft Grip per un maggiore comfort e resistenza chimica.
  • Trattamento ″Tri-Coating″ della lama (zinco-nichel-cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.
  • Impugnatura ergonomicamente ottimizzata: 10% di coppia in più.
  • Marcatura laser: per una maggiore resistenza all'usura.
  • Profili lavorati a CNC: migliore adattamento alla vite con migliore trasmissione della coppia e minore usura.

Proprietà:

  • D[mm]: 30
  • D1[mm]: 4.5
  • L[mm]: 359
  • L1[mm]: 250
  • L2[mm]: 109
  • FILIPI [N.]: PH1
  • [G]: 99