Descrizione:
Questo mini-disco da taglio per la lavorazione dell'acciaio inossidabile non causa ruggine sul pezzo in lavorazione. L'utensile è privo di additivi contenenti ferro, cloro o sostanze sulfuree ed è quindi adatto per tagliare i più svariati tipi di acciaio e acciaio inossidabile, addirittura anche nella costruzione di centrali elettriche. Grazie alla sua compattezza, questo mini-disco da taglio permette di lavorare anche i punti difficili da raggiungere. I dischi spessi 3 mm sono adatti per riprendere errori di lavorazioni precedenti e per lavorare superfici. Questo disco da taglio garantisce tagli precisi, con un'elevata velocità di taglio, mantenendo al contempo una temperatura di taglio bassa e la massima durata dell'utensile grazie al legante innovativo. I due resistenti rinforzi in fibra di vetro e i test effettuati a intervalli regolari assicurano la massima sicurezza e stabilità laterale. L'emissione di odori e polveri nell'uso del disco è ridottissima, permettendo di lavorare in modo ergonomico e per tempi prolungati senza grande sforzo. Grazie alle materie prime di alta qualità offre la massima durata di magazzinaggio mantenendo un'elevata stabilità. I più moderni processi produttivi e le ricette ottimizzate riducono al minimo l'impatto ambientale della produzione di questo disco da taglio.
Proprietà:
Forma utensile: diritto
Utilizzo con una sola mano: sì
Durezza: S
Granulometria: 46
n max.: 20100 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: Ossido di alluminio
Normativa di sicurezza: EN 12413
V max.: 80 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Foro
Misura portautensile: 10 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 3 mm
Diametro utensile: 76 mm
Vantaggi:
Il corindone impiegato in questo disco da taglio vanta buone durate su acciaio da costruzione e vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.
L'elevata stabilità laterale di questo utensile consente l'uso su smerigliatrici angolari manuali o su altre macchine in totale sicurezza.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: adatto
Alluminio, magnesio e leghe di rame: idonea
Titan e leghe di nichel: adatto
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio
Per:
Lavoro di precisione: ideale
Tagliare: ideale
Spazzole: -
Sbavare: -
Finitura: -
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: -
Nota:
Utensile con elevata stabilità laterale per la vostra sicurezza nel lavoro a mano libera
Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'ossido di alluminio
La forma diritta evita lo spreco di materiale abrasivo: sfruttamento fino al centro dell'utensile
La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari