LUKAS disco da taglio T41 per alluminio 230x2,5 mm diritto per smerigliatrici angolari A36N-BF

Codice art.: AT001789V9802
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo AT001789V9802
EAN / GTIN 4027497054718
Codice del produttore AT001789V9802
Numero-L L50260 431
Produttore/persona responsabile LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Descrizione

Descrizione:

Questo disco da sbavo per la lavorazione dell'alluminio e dei metalli non ferrosi lavora anche i materiali teneri, difficili da lavorare, senza interruzioni. Il temuto ″intasamento″ della superficie dell'utensile non si ha in questi utensili appositamente sviluppati e collaudati per l'alluminio. La speciale combinazione di granuli abrasivi e legante impedisce efficacemente questo effetto indesiderato. Questo disco da taglio garantisce tagli precisi, con un'elevata velocità di taglio, mantenendo al contempo una temperatura di taglio bassa e la massima durata dell'utensile grazie al legante innovativo. Grazie al foro da 22,23 mm è universalmente utilizzabile sulle smerigliatrici angolari in commercio e ottimizzata in modo tale da poter essere usata anche sulle smerigliatrici angolari più potenti. Il resistente rinforzo in fibra di vetro e i test effettuati a intervalli regolari assicurano la massima sicurezza e stabilità laterale. Questi dischi da taglio sono disponibili in versione piana o a centro depresso. L'emissione di odori e polveri nell'uso del disco è ridottissima, permettendo di lavorare in modo ergonomico e per tempi prolungati senza grande sforzo. Grazie alle materie prime di alta qualità offre la massima durata di magazzinaggio mantenendo un'elevata stabilità. I più moderni processi produttivi e le ricette ottimizzate riducono al minimo l'impatto ambientale della produzione di questo disco da taglio.

Proprietà:

Forma utensile: diritto
Utilizzo con una sola mano: sì
Durezza: N
Granulometria: 30
n max.: 6600 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: Ossido di alluminio
Normativa di sicurezza: EN 12413
V max.: 80 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Foro
Misura portautensile: 22.23 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 2.5 mm
Diametro utensile: 230 mm

Vantaggi:

Il corindone impiegato in questo disco da taglio vanta buone durate su acciaio da costruzione e vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.
L'elevata stabilità laterale di questo utensile consente l'uso su smerigliatrici angolari manuali o su altre macchine in totale sicurezza.

Uso:

Acciaio e fusioni d'acciaio: adatto
Acciai legati/bonificati: adatto
Acciai per utensili: adatto
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: adatto
Getto in ghisa: adatto
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Leghe di titanio e di nichel: ideale

Materiale:

Alluminio

Per:

Tagliare: ideale
Forare: -
Spazzole: -
Sbavare: -
Finitura: -
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: -

Nota:

Utensile con elevata stabilità laterale per la vostra sicurezza nel lavoro a mano libera
Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'ossido di alluminio
La forma diritta evita lo spreco di materiale abrasivo: sfruttamento fino al centro dell'utensile
Grazie al foro da 22,23 mm è universalmente utilizzabile sulle smerigliatrici angolari in commercio
La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari