Impact F13 Guanto impermeabile in schiuma di nitrile TPR Grigio/Nero XL

Codice art.: AP54G8RXL
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo AP54G8RXL
EAN / GTIN 5036108445646
Codice del produttore AP54G8RXL
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • Questo guanto è progettato per ambienti difficili e presenta una fodera resistente a 13 gauge che garantisce una vestibilità sicura e precisa.
  • La sua struttura impermeabile e il design resistente agli urti offrono una protezione affidabile dall’umidità e dagli urti di media intensità.
  • Con un’elevata resistenza al taglio di livello F e una protezione dal calore da contatto fino a 100 °C, è ideale per compiti impegnativi.
  • Certificato CE e dotato di un’etichetta per una facile identificazione, questo guanto è una scelta pratica e protettiva.

Proprietà:

  • Il liner calibro 13 per una maggiore durata e una vestibilità precisa
  • Costruzione impermeabile
  • Per protezione dagli urti con energia media
  • Resistente agli urti e all’acqua
  • Protezione antitaglio livello F
  • Protezione contro il calore da contatto fino a 100 °C
  • Etichette dei prodotti come supporto alla presentazione
  • con certificazione CE