Cacciavite ISORYL Phillips PH0

Codice art.: AP.0X75
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo AP.0X75
EAN / GTIN 3148510088006
Codice del produttore AP.0X75
Numero-L L60130 5553
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessore del prodotto: cromato

Proprietà:

  • d [mm]: 20.5
  • d1 x L1 [mm]: 4 x 75
  • L [mm]: 155
  • L2 [mm]: 80
  • Phillips [No.]: PH0
  • [g]: 33