Morsetto di tensione a vite AE 500

Codice art.: AE 500
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Potenziometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo AE 500
EAN / GTIN 4045761200623
Codice del produttore AE 500
Numero-L L40250 2805
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Morsetto per misurazione forza di qualità per range di forza inferiore ad elevata regolabilità per adattarsi rapidamente ai diversi oggetti di prova
  • Versione massiccia per forze di serraggio elevate
  • Tanti diversi tipi di ganasce disponibili- Ganasce con presa piramidale di serie L×H 32×20 mm- Ganasce con presa ondulata e versioni speciali
  • La struttura modulare consente di adattare, ampliare e pulire rapidamente il morsetto
  • Grazie alle pratiche aste filettate con esagono incassatoil morsetto può essere adattato rapidamente alle proprie esigenze, agli oggetti di prova, alle condizioni di impiego, per es. banco di prova o strumento di misura
  • Utilizzabile con tutti gli strumenti di misurazione per forze o con i sistemi di banchi di prova SAUTER
  • Per il fissaggio del morsetto allo strumento di misurazione per forze si può utilizzare la filettatura M6 presente sul lato superiore del morsetto
  • Per prove di trazione e pressione fino a 500 N
  • Sicurezza contro i sovraccarichi: 150 % di [Max]
  • Materiale in dotazione: 1 morsetto con 2 ganasce e presa piramidale
  • Per il disegno quotato vedi il sito www.sauter.eu

Download & documenti

Prodotti correlati