Guanto di protezione in PVC ultra-marine Blue XXL U

Codice art.: A881BLUXXL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Misure guanti da lavoro 11

Identificazione e classificazione

Codice articolo A881BLUXXL
EAN / GTIN 5036108324705
Codice del produttore A881BLUXXL
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Guanto tecnico in PVC di alta qualità. Ottima destrezza con palmo sabbiato per una presa sicura. Fodera senza cuciture per un maggiore comfort e flessibilità.

Proprietà:

  • Guanto in PVC a doppio strato con palmo sabbiato per una presa migliore
  • Rivestimento PVC conforme REACH
  • Senza ftalati
  • Guanto resistente chimica
  • Spessore 1,45 mm
  • 300 mm di lunghezza
  • Garzato per un maggiore comfort
  • Certificato CE
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • CE-CAT III
  • Protezione chimica
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (AJKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Materiale:

Materiale: Cotone;