Guanto PVC a doppia armatura 45cm Green XL R

Codice art.: A845GNRXL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Misure guanti da lavoro 10

Identificazione e classificazione

Codice articolo A845GNRXL
EAN / GTIN 5036108310937
Codice del produttore A845GNRXL
Numero-L L01840 1455
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Guanto in PVC a doppio strato con palmo sabbiato per una presa migliore Foderato in jersey per un comfort extra Disponibile in 3 lunghezze, 27 cm, 35 cm e 45 cm

Proprietà:

  • Guanto in PVC a doppio strato con palmo sabbiato per una presa migliore
  • Foderato in jersey per un comfort extra
  • Guanto resistente chimica
  • Senza ftalati
  • Spessore 1,6 mm
  • Disponibile in 3 lunghezze, 27 cm, 35 cm e 45 cm
  • 450mm di lunghezza
  • Certificato CE
  • Protezione chimica
  • CE-CAT III
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (JKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Materiale:

Materiale: Polycotton;