Guanti protezione in nitrile lunghezza extra Green L R

Codice art.: A813GNRL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Misure guanti da lavoro 9

Identificazione e classificazione

Codice articolo A813GNRL
EAN / GTIN 5036108324507
Codice del produttore A813GNRL
Numero-L L01840 100621
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Questo guanto tecnico da 48cm extra lungo offre un'eccellente protezione contro molti solventi. Con rivestimento antiscivolo, l'A813 offre una buona presa in condizioni di bagnato e asciutto. Lo spessore di 0,55 mm garantisce una buona resistenza all'abrasione. Adatto ad una moltitudine di settori come la manutenzione industriale, la perforazione offshore, la stampa e la chimica.

Proprietà:

  • Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema
  • Reticolo strutturato per un maggiore grip
  • Adatto per chimica, olio e industria alimentare
  • Approvato per la manipolazione sicura degli alimenti
  • Spessore 0,55 mm
  • lunghezza 480mm
  • Certificato CE
  • Guanto resistente chimica
  • CE-CAT III
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Protezione chimica
  • CE foodsafe
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (41X2X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AGJKLMNOPST)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Materiale:

Materiale: Nitrile;