Guanti in lattice Needle Stick F10 per maglieria, neri, taglia S

Codice art.: A793K8RS
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo A793K8RS
EAN / GTIN 5036108450480
Codice del produttore A793K8RS
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il rinforzo in rete d’acciaio migliora la protezione contro i tagli ANSI A9 e offre un’eccellente protezione contro gli aghi.
  • L’esclusiva struttura a rete offre la massima protezione e destrezza di livello 5 senza compromessi.
  • Il palmo è dotato di un’impressionante protezione anti-puntura di livello 5, mentre le dita offrono una protezione di livello 2.
  • Il rivestimento in lattice crinkle migliora la presa in ambienti umidi e oleosi e consente all’utente di lavorare in modo efficace sul posto e di maneggiare materiali scivolosi e lubrificati.

Proprietà:

  • Robusto rivestimento interno calibro 10
  • Protezione antitaglio livello F
  • Resistenza alla perforazione livello 5 contro gli aghi da iniezione
  • La superficie ruvida in lattice garantisce un’ottima presa
  • Area di sicurezza di passaggio ampliata
  • Protegge da schegge, lame e abrasioni
  • Etichette dei prodotti come supporto alla presentazione