Guanti Arc Cut C18 Livello 2 Verde/Nero XL

Codice art.: A784E8RXL
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
Codice articolo A784E8RXL
EAN / GTIN 5036108435531
Codice del produttore A784E8RXL
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il guanto Arc Cut C18 Level 2 offre una protezione avanzata contro archi elettrici (livello 2), fiamme e tagli.
  • Il suo design calibro 18 con rivestimento ignifugo garantisce durata, comfort e flessibilità nelle attività ad alto rischio.
  • Certificato secondo la norma EN 407:2020 (4131XX), EN 388:2016 (3X43C) e livello di taglio ANSI A3, unisce resistenza e precisione.

Proprietà:

  • Valutazione dell’arco elettrico 12 cal/cm², leader nella categoria dei guanti da 18 gauge
  • Protezione antitaglio livello C
  • Protezione contro il calore da contatto fino a 100 °C
  • Il palmo resistente alle fiamme e rivestito in neoprene garantisce un’ottima presa.
  • Etichette dei prodotti come supporto alla presentazione
  • con certificazione CE
  • Nuovo modello