PW3 Guanto invernale Black/Yellow XL Y

Codice art.: A776BKYXL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Misure guanti da lavoro 10

Identificazione e classificazione

Codice articolo A776BKYXL
EAN / GTIN 5036108361267
Codice del produttore A776BKYXL
Numero-L L01840 926
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Un guanto termico resistente e confortevole progettato per l'uso in condizioni di freddo. Il palmo in pelle di alta qualità offre una durata eccezionale. Costruito con una membrana impermeabile che assicura che le mani rimangano asciutte in condizioni di bagnato, mentre la fodera Insulatex offre un calore maggiore. Questo guanto può essere utilizzato sulla maggior parte dei dispositivi touchscreen.

Proprietà:

  • Il palmo in pelle migliora notevolmente la durata
  • Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
  • Rivestimento tessile isolante termico
  • Guanto multiuso ad alte prestazioni
  • Leggero e confortevole
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X22A)
  • EN 511: 2006 (12X)

Materiale:

Materiale: Pelle di capretto; Nylon; Elasticizzato; Poliestere;