Guanto Impact F15 rinforzato con schiuma di nitrile con palmo G, nero/verde, XXXL

Codice art.: A755K3RXXXL
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
Codice articolo A755K3RXXXL
EAN / GTIN 5036108453603
Codice del produttore A755K3RXXXL
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • L’innovativo design in TPR, combinato con una fodera di classe di taglio F, garantisce un guanto antiurto con eccezionale destrezza, comfort e protezione.
  • La fodera traspirante da 15 gauge garantisce un’eccellente destrezza delle dita.
  • Il doppio rivestimento in schiuma di nitrile garantisce un’ottima presa sia sul bagnato che sull’asciutto.
  • Il rinforzo sul pollice e i rinforzi imbottiti sul palmo e sul dorso garantiscono maggiore resistenza e comfort.
  • Adatto per dispositivi touchscreen
  • Sviluppato appositamente per l’industria petrolifera e del gas

Proprietà:

  • Massima protezione dagli urti grazie alla tecnologia TRP Pod
  • Protezione antitaglio livello F
  • Punta del pollice rinforzata e palmi imbottiti
  • Bracciale per una vestibilità sicura
  • Protezione contro il calore da contatto fino a 100 °C
  • Strato in schiuma di nitrile per un’ottima aderenza su asciutto e bagnato
  • Rivestimento a doppia immersione per una maggiore durata
  • Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei touchscreen.
  • Il liner calibro 15 offre il miglior equilibrio tra maneggevolezza e durata.
  • Etichette dei prodotti come supporto alla presentazione
  • Protezione antitaglio ANSI classe A7
  • con certificazione CE
  • con marcatura UKCA
  • Nuovo modello