Guanto Cut F21 in nitrile e tungsteno A9 Nero S

Codice art.: A680K8RS
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo A680K8RS
EAN / GTIN 5036108436026
Codice del produttore A680K8RS
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il guanto A680 Cut F21 Nitrile Tungsten A9 combina elevata resistenza al taglio, flessibilità e resistenza in un design sottile e leggero.
  • Il suo rivestimento calibro 21 e il doppio nucleo in tungsteno offrono precisione e protezione, raggiungendo i massimi valori di resistenza al taglio secondo le norme EN388 e ANSI.
  • Il rivestimento in nitrile micro-schiumato migliora la presa e la sensibilità, rendendolo ideale per lavori impegnativi.
  • L’A680 è privo di lattice, compatibile con i touchscreen e privo di silicone, quindi ideale per ambienti sensibili.
  • Dermatologicamente testato, offre una protezione confortevole e ipoallergenica per compiti impegnativi.

Proprietà:

  • Il filo di tungsteno Tri-Core offre una resistenza al taglio senza pari
  • Fodera altamente protettiva e resistente al taglio per una maggiore sicurezza contro i rischi di taglio
  • Dermatologicamente testato
  • Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l’elettronica e la manipolazione del vetro, quando il silicone è problematico
  • Il 21 Gauge Liner è un tessuto sottile, leggero e resistente, realizzato con una moderna tecnica di lavorazione a maglia.
  • Il rivestimento in micro schiuma di nitrile è perfetto per lavori che richiedono un’elevata destrezza manuale.
  • Schiuma di nitrile lavata per un’eccellente presa e durata
  • Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei touchscreen.
  • Protezione antitaglio ANSI classe A9
  • Resistenza all’abrasione ANSI livello 3
  • Nuovo modello
  • con certificazione CE
  • Etichette dei prodotti come supporto alla presentazione