LUKAS disco lamellare SLTO Ø 125 mm Grana ceramicaAD 40 piatto

Codice art.: A67251250401466
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo A67251250401466
EAN / GTIN 4027497236947
Codice del produttore A67251250401466
Numero-L L50260 483
Produttore/persona responsabile LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Descrizione

Descrizione:

  • Ciò che fa la differenza nei dischi abrasivi lamellari SLTO è il materiale abrasivo “CeramicAd”, un ulteriore sviluppo della tela abrasiva ceramica rossa.
  • Si tratta di una soluzione perfezionata della stessa, più veloce e dalle prestazioni più elevate.
  • La stabilità del supporto e l’adesione della grana abrasiva sono perfettamente coordinate fra loro per garantire le massime prestazioni dell’utensile.
  • Grazie all’effetto autoaffilatura della grana abrasiva ceramica è possibile ottenere, in particolare sull’acciaio inox, elevati livelli di asportazione del materiale.
  • Il supporto piatto del disco SLTO e quello a centro depresso dell’SLTR offrono un’ampia gamma di soluzioni per le applicazioni più diverse.
  • I dischi abrasivi lamellari sono idonei all’uso quotidiano grazie alle lamelle e al platorello in tessuto di vetro, mentre il rivestimento abrasivo multistrato garantisce una lunga durata.
  • Efficienza di utilizzo sorprendente: aggressività, vita utile e un rapporto qualità-prezzo senza eguali.

Proprietà:

  • Forma utensile: Disco
  • Granulometria: 40
  • n max.: 12200 (1/min)
  • Confezione prodotto: Scatola
  • Versione di platorello per disco lamellare: SLTO – con il platorello in tessuto di fibra di vetro
  • Abrasivo: CER (grana ceramica)
  • Normativa di sicurezza: EN 13743 & OSA
  • V max.: 80 m/s
  • Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
  • Portautensile: Foro
  • Misura portautensile: 22.23 mm
  • Diametro utensile: 125 mm
  • Forma del disco abrasivo: piatto

Vantaggi:

  • Disponibile in due versioni: lamelle piatte e inclinate
  • Un campione di versatilità con tela abrasiva di ultima generazione
  • Supporto in materiale leggero, per un peso utensile ridotto
  • Effetto autoravvivante: asportazione elevata soprattutto sull'acciaio inossidabile
  • Lavorare in sicurezza anche a velocità elevate e ad alte temperature

Uso:

  • Acciaio e fusione di acciaio: adatto
  • Acciai legati/temprati: adatto
  • Acciai per utensili: adatto
  • Acciaio inossidabile/acido/resistente al calore e acciaio fuso: adatto
  • Titan e leghe di nichel: adatto

Materiale:

  • Acciaio inossidabile
  • Acciaio inossidabile
  • Acciaio
  • Alluminio
  • Titanio
  • Ghisa

Per:

  • Bisellatura: ideale
  • Sbavare: ideale
  • Sbavatura della ghisa: adatto
  • Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
  • Sgrossatura: ideale

Raccomandazioni:

  • Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
  • Acciai legati/bonificati: ideale
  • Acciai per utensili: ideale
  • Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
  • Leghe di titanio e di nichel: ideale

Nota:

  • Tele abrasive ceramiche ottimizzate, per lavori di smerigliatura più veloci e più performanti.