Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Sfruttamento eccezionale della grana abrasiva grazie alla disposizione ottimizzata che assicura una lunga durata •Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura •Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard •La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari vantaggi: •La superficie abrasiva monoblocco presenta molti vantaggi nell'uso. L'usura è inferiore e l'aderenza della grana è ottimale. Ne conseguono un'elevata durata e un minor numero di cambi utensili. •Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.
Proprietà:
Forma utensile: piatto
Versione: piatto con foro interno
Granulometria: 80
n max.: 12200 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: NK (corindone standard)
Fessurazione: Fessura a croce (quadrupla)
Normativa di sicurezza: EN 13743
V max.: 80 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Foro
Misura portautensile: 22 mm
Diametro utensile: 125 mm
Vantaggi:
La superficie abrasiva monoblocco presenta molti vantaggi nell'uso. L'usura è inferiore e l'aderenza della grana è ottimale. Ne conseguono un'elevata durata e un minor numero di cambi utensili.
Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: adatto
Acciai per utensili: adatto
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: adatto
Getto in ghisa: ideale
Alluminio, magnesio e leghe di rame: idonea
Titan e leghe di nichel: idonea
Plastica/legno/gomma: adatto
Materiale:
Acciaio
Alluminio
Ghisa
Plastica e legno
Per:
Bisellatura: ideale
Sbavare: adatto
Sgrossatura: ideale
Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: ideale
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Nota:
Sfruttamento eccezionale della grana abrasiva grazie alla disposizione ottimizzata che assicura una lunga durata
Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura
Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard
La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari