LUKAS disco in fibra FIS universale Ø 125 mm ceramica grana 24

Codice art.: A383012502430001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco in fibra

Identificazione e classificazione

Codice articolo A383012502430001
EAN / GTIN 4027497606894
Codice del produttore A383012502430001
Numero-L L50310 290
Produttore/persona responsabile LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Descrizione

Descrizione:

Questi dischi in fibra costituiti da un solo pezzo, con foro a croce, offrono un incredibile efficienza della grana abrasiva, grazie sua alla disposizione ottimizzata. L'usura dell'utensile è ridotta e l'aderenza della grana è ottimizzata: ne conseguono un'elevata durata del disco e un minor numero di cambi utensili. Questi dischi in fibra si usano insieme al platorello (STF) su smerigliatrici angolari. Grazie all'effetto autoravvivante dell'innovativa grana abrasiva ceramica, questo disco in fibra rimane sempre perfettamente tagliente. Durante l'uso le particelle ceramiche si spezzano, facendo spazio a quelle nuove dotate di taglienti affilati. Perciò questo utensile universale garantisce quantità asportate estremamente elevate e una notevole durata, senza grandi sforzi e uniformemente per tutta la vita dell'utensile. Si rendono necessari molti meno cambi utensili, facendo calare i costi utensile. Superfici temprate, acciai resistenti all'usura, strati di calamina e di tempera, leghe di titanio e saldature su acciaio da corazza non sono un problema e possono essere lavorati in tempi brevissimi. I test effettuati a intervalli regolari sui dischi in fibra garantiscono un'elevata sicurezza.

Proprietà:

Forma utensile: piatto
Versione: piatto con foro interno
Granulometria: 24
n max.: 12200 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: CER (grana ceramica)
Fessurazione: Fessura a croce (quadrupla)
Normativa di sicurezza: EN 13743
V max.: 80 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Foro
Misura portautensile: 22 mm
Diametro utensile: 125 mm

Vantaggi:

Superfici temprate, acciai resistenti all'usura, strati di calamina e di tempera, leghe di titanio e saldature su acciaio da corazza non sono un problema e possono essere lavorati in tempi brevissimi.
La superficie abrasiva monoblocco presenta molti vantaggi nell'uso. L'usura è inferiore e l'aderenza della grana è ottimale. Ne conseguono un'elevata durata e un minor numero di cambi utensili.

Uso:

Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: ideale
Alluminio, magnesio e leghe di rame: idonea
Titan e leghe di nichel: adatto

Materiale:

Acciaio inossidabile
Titanio
Acciaio

Per:

Bisellatura: ideale
Sbavare: adatto
Lavorazione di saldature a gola: ideale
Sgrossatura: ideale
Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Smerigliatura dei filetti: adatto
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: adatto

Nota:

Asportazione elevata e rapida soprattutto sulle superfici temprate, calamina, rivestimenti antiusura e saldature su acciaio da corazza
Sfruttamento eccezionale della grana abrasiva grazie alla disposizione ottimizzata che assicura una lunga durata
Asporta in modo efficiente anche sui materiali più duri
Massima durezza e taglienza per una durata impressionante
Lunga durata
Uso universale
Finire prima grazie all'elevata capacità di asportazione
Utilizzabile a lungo – la grana abrasiva non vetrifica
La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari

Download & documenti

Prodotti correlati