LUKAS TNT abrasivo SVB universale ultrafine 150x210 mm per uso manuale

Codice art.: A380115023024
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Pad di tessuto abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo A380115023024
EAN / GTIN 4027497033416
Codice del produttore A380115023024
Numero-L L50750 5
Produttore/persona responsabile LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Descrizione

Descrizione:

Il tuo valore aggiunto: •Elevata durezza e taglienza per una lunga durata •Risultato perfetto anche sulle superfici non piane •Consentito anche per aeronautica e aviazione grazie al taglio freddo e alla scarsa formazione di scintille •Materiale tenero: Richiede poca forza nell'utilizzo •Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri •Lavorare risparmiando tempo grazie alla superficie d'appoggio flessibile vantaggi: •Questo utensile al carburo di silicio grazie al taglio freddo e alla scarsa formazione di scintille è addirittura ammesso nel settore aerospaziale. Anche i materiali duri come la pietra, il vetro e i materiali ad alto tenore di lega vengono lavorati in modo efficiente, mentre la grana abrasiva dura e tagliente garantisce una lunga durata. •Grazie al poliammide impiegato, il TNT abrasivo si adatta perfettamente anche alle superfici non piane. Risparmiate tempo ed energia nel lavoro e ottenete comunque una superficie perfetta.

Proprietà:

Forma utensile: piatto
Larghezza: 150 mm
Lunghezza: 210 mm
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: TNT (carburo di silicio)
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
TNT/materiale: TNT ultrafine

Vantaggi:

Questo utensile al carburo di silicio grazie al taglio freddo e alla scarsa formazione di scintille è addirittura ammesso nel settore aerospaziale. Anche i materiali duri come la pietra, il vetro e i materiali ad alto tenore di lega vengono lavorati in modo efficiente, mentre la grana abrasiva dura e tagliente garantisce una lunga durata.
Grazie al poliammide impiegato, il TNT abrasivo si adatta perfettamente anche alle superfici non piane. Risparmiate tempo ed energia nel lavoro e ottenete comunque una superficie perfetta.

Uso:

Acciaio e fusioni d'acciaio: adatto
Acciai legati/bonificati: adatto
Acciai per utensili: adatto
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: adatto
Getto in ghisa: adatto
Leghe di alluminio, magnesio e rame: ideale
Leghe di titanio e di nichel: adatto
Plastica/legno/gomma: adatto

Materiale:

Acciaio inossidabile
Acciaio
Alluminio
Plastica e legno
Ghisa

Per:

Sbavare: adatto
Finitura: ideale
Rimozione vernici: adatto
Lucidatura: adatto
Pulitura: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: ideale
Lavoro di precisione: adatto
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: -

Nota:

Elevata durezza e taglienza per una lunga durata
Risultato perfetto anche sulle superfici non piane
Consentito anche per aeronautica e aviazione grazie al taglio freddo e alla scarsa formazione di scintille
Materiale tenero: Richiede poca forza nell'utilizzo
Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri
Lavorare risparmiando tempo grazie alla superficie d'appoggio flessibile