LUKAS mola per lucidare P3KE forma a cono con punta arrotondata 10x15 mm gambo 6 mm feltro per pasta per lucidare

Codice art.: A3705010156
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola di lucidatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo A3705010156
EAN / GTIN 4027497033157
Codice del produttore A3705010156
Numero-L L50310 36
Produttore/persona responsabile LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Descrizione

Descrizione:

Grazie alla sua straordinaria elasticità, la mola in feltro per lucidare del gruppo P3, combinato con le paste diamantate LUKAS, è ideale per lucidare forme molto particolareggiate, come ad esempio gli stampi per pressofusione a iniezione, gli stampi per imbutitura, a compressione e da taglio, le matrici, i cuscinetti, i mandrini, i rulli, i calibri ecc. Il gambo in acciaio di alta qualità della mola in feltro per lucidare è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato. Grazie al rivestimento al zinco-nichel l'utensile non si arrugginisce.

Proprietà:

Forma utensile: Cono con punta arrotondata
Confezione prodotto: Scatola
Lunghezza del gambo: 40 mm
Irrigidimento/durezza (corpo in feltro per lucidare): H3
V max.: 15 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Gambo
Misura portautensile: 6 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 15 mm
Diametro utensile: 10 mm

Vantaggi:

Grazie alla sua straordinaria elasticità, questo utensile, combinato con le paste diamantate LUKAS, è ideale per lucidare forme molto particolareggiate, come ad esempio gli stampi per pressofusione a iniezione, gli stampi per imbutitura, a compressione e da taglio, le matrici, i cuscinetti, i mandrini, i rulli, i calibri ecc. La velocità periferica ideale per i feltri con gambo per lucidare LUKAS è di 2-8 m/s.
Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.

Uso:

Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: ideale
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Leghe di titanio e di nichel: ideale
Vetro/metallo duro: ideale

Materiale:

Acciaio
Acciaio inossidabile

Per:

Finitura: ideale
lucidatura: adatto
Spazzole: -
Sbavare: -
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: ideale
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: -

Nota:

In combinazione con le paste diamantate, grazie alla sua straordinaria elasticità permette anche di lucidare forme complesse
Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel
Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo
Senza rivestimento al cromo