Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Risultato perfetto anche sulle superfici non piane •Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura •Tenuta sicura grazie alla filettatura in plastica •Materiale tenero: Richiede poca forza nell'utilizzo •Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard •Centraggio automatico nel montaggio •Lavorare risparmiando tempo grazie alla superficie d'appoggio flessibile •Montaggio rapido e senza attrezzi •Lunga durata del supporto grazie all'usura ridotta •Per uso universale e compatibile con Roloc • vantaggi: •Grazie al poliammide impiegato, il TNT abrasivo si adatta perfettamente anche alle superfici non piane. Risparmiate tempo ed energia nel lavoro e ottenete comunque una superficie perfetta. •Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico. •Utensile caratterizzato da buona tenuta, centraggio automatico e montaggio veloce, senza attrezzi, grazie alla filettatura in plastica. Grazie all'usura ridottissima, il supporto inoltre dura notevolmente di più rispetto ai sistemi di montaggio con chiusura a strappo o adesivi.
Proprietà:
Forma utensile: piatto
Granulometria: 100
n max.: 30000 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: TNT (corindone standard)
V max.: 80 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
TNT/materiale: TNT medio
Portautensile: Serraggio rapido su plastica
Diametro utensile: 50 mm
Vantaggi:
Grazie al poliammide impiegato, il TNT abrasivo si adatta perfettamente anche alle superfici non piane. Risparmiate tempo ed energia nel lavoro e ottenete comunque una superficie perfetta.
Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.
Utensile caratterizzato da buona tenuta, centraggio automatico e montaggio veloce, senza attrezzi, grazie alla filettatura in plastica. Grazie all'usura ridottissima, il supporto inoltre dura notevolmente di più rispetto ai sistemi di montaggio con chiusura a strappo o adesivi.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: adatto
Acciai per utensili: adatto
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: adatto
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Leghe di titanio e di nichel: adatto
Plastica/legno/gomma: ideale
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio
Plastica e legno
Per:
Bisellatura: ideale
Sbavare: ideale
Finitura: ideale
Lucidatura: adatto
Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
lucidatura: idonea
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: -
Nota:
Risultato perfetto anche sulle superfici non piane
Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura
Tenuta sicura grazie alla filettatura in plastica
Materiale tenero: Richiede poca forza nell'utilizzo
Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard
Centraggio automatico nel montaggio
Lavorare risparmiando tempo grazie alla superficie d'appoggio flessibile
Montaggio rapido e senza attrezzi
Lunga durata del supporto grazie all'usura ridotta
Per uso universale e compatibile con Roloc