Descrizione:
Questo platorello per disco lamellare automontante è la migliore alternativa ai dischi abrasivi convenzionali e vanta una durata notevolmente maggiore. Anche con pressioni di contatto ridotte è straordinario per sbavare, sabbiare, rimuovere ruggine, livellare e lavorare cordoni di saldatura. Grazie all'abrasivo multistrato questo disco lamellare è sempre tagliente come al primo utilizzo: quando il primo strato di lamelle è usurato, si scopre lo strato abrasivo sottostante e nuovo. In questo modo si ottiene una durata lunga mantenendo un livello di qualità del lavoro sempre uniforme. L'effetto autoravvivante del corindone allo zirconio, abbinato all'elevata durezza e affilatura della grana abrasiva, conferisce a questo utensile un'alta capacità d'asportazione e una lunga durata, in particolare su materiali duri e tenaci come l'acciaio inossidabile. La parte posteriore del platorello è dotato di un ″montaggio rapido″ simile a quello dei dischi abrasivi e dotato di una filettatura in plastica. Con una piccola rotazione il disco si monta sul rispettivo supporto (GTR). Non sono necessari attrezzi aggiuntivi per il montaggio e il disco lamellare si centra automaticamente. Grazie all'usura ridottissima, il supporto dura notevolmente di più rispetto ai sistemi di montaggio con chiusura a strappo o adesivi.
Proprietà:
Forma utensile: diritto
Granulometria: 120
n max.: 12700 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Versione di platorello per disco lamellare: SLTG-R
Abrasivo: ZK (corindone allo zirconio)
V max.: 50 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Serraggio rapido su plastica
Diametro utensile: 75 mm
Vantaggi:
Grazie all'abrasivo multistrato questo utensile è sempre tagliente come al primo utilizzo. quando il primo strato di lamelle è usurato, si scopre lo strato abrasivo sottostante e nuovo. In questo modo l'utensile offre una durata lunga mantenendo un livello di qualità del lavoro sempre uniforme.
L'effetto autoravvivante del corindone allo zirconio, abbinato all'elevata durezza e affilatura della grana abrasiva, conferisce a questo utensile un'alta capacità d'asportazione e una lunga durata, in particolare su materiali duri e tenaci come l'acciaio inossidabile.
Utensile caratterizzato da buona tenuta, centraggio automatico e montaggio veloce, senza attrezzi, grazie alla filettatura in plastica. Grazie all'usura ridottissima, il supporto inoltre dura notevolmente di più rispetto ai sistemi di montaggio con chiusura a strappo o adesivi.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: ideale
Leghe di titanio e di nichel: ideale
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio
Alluminio
Ghisa
Per:
Bisellatura: ideale
Sbavare: ideale
Finitura: adatto
Lavoro di precisione: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavorazione di precisione: adatto
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: ideale
Nota:
Massima durata grazie all'abrasivo multistrato
Effetto autoravvivante: Asportazione elevata soprattutto sull'acciaio inossidabile
Tenuta sicura grazie alla filettatura in plastica
L'abrasivo nuovo sempre al lavoro: l'usura libera le nuove lamelle sottostanti
Elevata durezza e taglienza per una lunga durata
Centraggio automatico nel montaggio
Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri
Montaggio rapido e senza attrezzi
Lunga durata del supporto grazie all'usura ridotta
Per uso universale e compatibile con Roloc