LUKAS nastro lungo SBLT 13x305 mm corindone grana 150

Codice art.: A3000130305120T
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 100 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 100 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo A3000130305120T
EAN / GTIN 4027497309627
Codice del produttore A3000130305120T
Numero-L L50310 80
Produttore/persona responsabile LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Descrizione

Descrizione:

Il tuo valore aggiunto: •Risultato perfetto anche sulle superfici non piane •Compatibile con le smerigliatrici a nastro reperibili in commercio: Non richiede platorello o adattatore specifico Lukas •Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura •Struttura flessibile: Bassissime vibrazioni durante l'uso •Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard vantaggi: •Il nastro abrasivo senza supporto si adatta perfettamente anche alle superfici non piane. Grazie al materiale morbido, nell'uso non si creano vibrazioni e si ottengono buone qualità superficiali. •Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.

Proprietà:

Lunghezza nastro: 305 mm
Giunzione nastro: Giuntura di testa con pellicola (E07)
Granulometria: 120
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: NK (corindone standard)
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 13 mm

Vantaggi:

Il nastro abrasivo senza supporto si adatta perfettamente anche alle superfici non piane. Grazie al materiale morbido, nell'uso non si creano vibrazioni e si ottengono buone qualità superficiali.
Il corindone utilizzato in questo utensile impressiona con una buona durata sull'acciaio strutturale, durante la smerigliatura grossolana e la smerigliatura grossolana. Consente di lavorare a costi contenuti.
Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.

Uso:

Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: adatto
Acciai per utensili: adatto
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: adatto
Getto in ghisa: ideale
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Leghe di titanio e di nichel: adatto
Plastica/legno/gomma: ideale

Materiale:

Acciaio
Plastica e legno
Ghisa
Alluminio

Per:

sbavatura: adatto
Forare: -
Spazzole: -
Sbavare: ideale
Finitura: -
Fresare: adatto
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: ideale

Nota:

Risultato perfetto anche sulle superfici non piane
Compatibile con le smerigliatrici a nastro reperibili in commercio: Non richiede platorello o adattatore specifico Lukas
Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura
Struttura flessibile: Bassissime vibrazioni durante l'uso
Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard