Guanti Wintershield Black/Orange XL R

Codice art.: A280K1RXL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Misure guanti da lavoro 10

Identificazione e classificazione

Codice articolo A280K1RXL
EAN / GTIN 5036108256747
Codice del produttore A280K1RXL
Numero-L L01840 100276
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Guanto termico resistente e confortevole, il Wintershield è foderato in pile e realizzato con una pelle di prima qualità dell'industria tessile, per garantire il massimo comfort e calore a chi lo indossa.

Proprietà:

  • Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
  • Foderato in pile per maggior comfort e calore
  • Palmo in pelle sintetica resistente.
  • Comoda vestibilità
  • Incredibilmente durevole e resistente
  • Design ergonomico per comfort e facilità d'uso
  • Certificato CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2211X)
  • EN 511: 2006 (22X)

Materiale:

Materiale: Pelle sintetica; Poliestere; Elasticizzato;