LUKAS disco abrasivo compatto PG EASY Ø 180 mm Purple Grain Grana ceramica 36 piatto

Codice art.: A27611800361547
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo A27611800361547
EAN / GTIN 4027497222773
Codice del produttore A27611800361547
Numero-L L51820 101534
Produttore/persona responsabile LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Descrizione

Descrizione:

  • PG Easy Purple Grain è un disco abrasivo, versatile e aggressivo, di durata straordinaria, sviluppato appositamente per impieghi particolarmente gravosi.
  • Il livello di asportazione del materiale è sorprendente anche con il minimo sforzo, specialmente sull’acciaio, ma anche sull’acciaio inox.
  • Il platorello integrato, rinforzato in fibra di vetro, garantisce elevata stabilità e durabilità, assicurando al contempo il comfort di utilizzo: sincronismo e aggressività sono stati incrementati.
  • L’innovativa struttura dell’utensile PG consente un’usura uniforme senza surriscaldamento, infragilimento o scheggiature e l’esecuzione a centro depresso permette la lavorazione in piano.
  • Grazie alla geometria speciale dell’utensile, il disco abrasivo compatto EASY raggiunge anche zone difficilmente accessibili, offrendo così più possibilità di impiego rispetto a un utensile convenzionale.
  • Rispetto ai comuni dischi abrasivi PG EASY è quattro volte più veloce e particolarmente resistente.
  • La superficie abrasiva, in un unico pezzo, presenta numerosi vantaggi: minore usura, adesione ottimizzata dei granuli, vita utile elevata e minor numero di cambi utensile.
  • Un ulteriore vantaggio è costituito dall’effetto di autoaffilatura dovuto alla grana ceramica, che consente una smerigliatura aggressiva e più fredda a parità di forza applicata.
  • Durante l’utilizzo infatti i granuli di ceramica si spezzano e lasciano il posto a nuovi granuli, con taglienti affilati.
  • Ecco la ragione per cui questo utensile universale raggiunge una notevole vita utile e, senza grandi sforzi, tassi di asportazione estremamente elevati per l’intera durata di utilizzo.
  • Superfici indurite, acciai resistenti all’usura, strati di scaglia e rivestimenti duri, leghe di titanio e cordoni di saldatura rinforzati non costituiscono alcun problema e possono essere lavorati in breve tempo.

Proprietà:

  • Forma utensile: Disco
  • Granulometria: 36
  • n max.: 10200 (1/min)
  • Confezione prodotto: Scatola
  • Versione di platorello per disco lamellare: PG EASY – serie iQ
  • Abrasivo: CER (grana ceramica)
  • Normativa di sicurezza: EN 13743
  • V max.: 80 m/s
  • Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
  • Portautensile: Foro
  • Misura portautensile: 22.23 mm
  • Diametro utensile: 180 mm
  • Forma del disco abrasivo: piatto

Vantaggi:

  • Due utensili in uno: niente più cambio fra disco abrasivo in fibra e disco sgrossatore.
  • Disponibile in sei misure
  • Usura uniforme senza surriscaldamento, infragilimento o scheggiature
  • Grana ceramica innovativa, affilato fino all’ultimo
  • Massima asportazione di materiale con il minimo sforzo

Uso:

  • Acciaio e fusione di acciaio: adatto
  • Acciai legati/temprati: adatto
  • Acciai per utensili: adatto
  • Acciaio inossidabile/acido/resistente al calore e acciaio fuso: adatto
  • Titan e leghe di nichel: adatto

Materiale:

  • Acciaio inossidabile
  • Acciaio inossidabile
  • Acciaio
  • Alluminio
  • Titanio
  • Ghisa

Per:

  • Bisellatura: ideale
  • Sbavare: ideale
  • Sbavatura della ghisa: adatto
  • Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
  • Sgrossatura: ideale

Raccomandazioni:

  • Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
  • Acciai legati/bonificati: ideale
  • Acciai per utensili: ideale
  • Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
  • Leghe di titanio e di nichel: ideale

Nota:

  • Il disco versatile e aggressivo, rinforzato con fibra di vetro, per prestazioni al massimo livello