LUKAS disco lamellare STLs-flex universale Ø 100 mm corindone allo zirconio grana 80 piatto filettatura M10

Codice art.: A272910008018
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Identificazione e classificazione

Codice articolo A272910008018
EAN / GTIN 4027497408368
Codice del produttore A272910008018
Produttore/persona responsabile LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Descrizione

Descrizione:

Il tuo valore aggiunto: •Massima durata grazie all'abrasivo multistrato •Nessuna colorazione blu significa meno lavorazioni successive •Risultato perfetto anche sulle superfici non piane •Effetto autoravvivante: Asportazione elevata soprattutto sull'acciaio inossidabile •L'abrasivo nuovo sempre al lavoro: l'usura libera le nuove lamelle sottostanti •Finire prima grazie all'elevata capacità di asportazione •Struttura flessibile: Bassissime vibrazioni durante l'uso •Lavorare in sicurezza anche a elevati numeri di giri e temperature grazie all'incollaggio in resina •Elevata durezza e taglienza per una lunga durata •Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio •Utilizzabile a lungo – la grana abrasiva non vetrifica •Prodotto nel rispetto dell'ambiente con la più moderna tecnologia di indurimento della resina •Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri •La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari vantaggi: •Risparmiate tempo: questo utensile può essere montato direttamente sul mandrino della macchina o su un gambo compatibile con filettatura esterna. Non servono altri attrezzi. •Grazie all'abrasivo multistrato questo utensile è sempre tagliente come al primo utilizzo. quando il primo strato di lamelle è usurato, si scopre lo strato abrasivo sottostante e nuovo. In questo modo l'utensile offre una durata lunga mantenendo un livello di qualità del lavoro sempre uniforme. •Il legante di copertura attivo della tela rende più facile il lavoro. Grazie al taglio freddo, le vetrificazioni e colorazioni blu fanno parte del passato. •Le lamelle verticali di questo utensile, grazie alla morbidezza del materiale, consentono un uso flessibile anche su pezzi non piani. Generano superfici di qualità eccezionale senza generare vibrazioni dannose. •Grazie al sistema di resina di alta qualità questo utensile non strappa nemmeno ad alti numeri di giri o temperature. Nella produzione rispettiamo inoltre l'ambiente e sfruttiamo le più moderne tecnologie con tempi di indurimento brevi. •L'effetto autoravvivante del corindone allo zirconio, abbinato all'elevata durezza e affilatura della grana abrasiva, conferisce a questo utensile un'alta capacità d'asportazione e una lunga durata, in particolare su materiali duri e tenaci come l'acciaio inossidabile. •

Proprietà:

Forma utensile: diritto
Granulometria: 80
n max.: 12100 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Versione di platorello per disco lamellare: SLTS con sbalzo grande delle lamelle
Abrasivo: ZKS (corindone allo zirconio con legante di copertura attivo)
Normativa di sicurezza: EN 13743
V max.: 80 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Filettatura interna
Misura portautensile: Filettatura interna M10 mm
Diametro utensile: 100 mm

Vantaggi:

Risparmiate tempo: questo utensile può essere montato direttamente sul mandrino della macchina o su un gambo compatibile con filettatura esterna. Non servono altri attrezzi.
Grazie all'abrasivo multistrato questo utensile è sempre tagliente come al primo utilizzo. quando il primo strato di lamelle è usurato, si scopre lo strato abrasivo sottostante e nuovo. In questo modo l'utensile offre una durata lunga mantenendo un livello di qualità del lavoro sempre uniforme.
Il legante di copertura attivo della tela rende più facile il lavoro. Grazie al taglio freddo, le vetrificazioni e colorazioni blu fanno parte del passato.
Le lamelle verticali di questo utensile, grazie alla morbidezza del materiale, consentono un uso flessibile anche su pezzi non piani. Generano superfici di qualità eccezionale senza generare vibrazioni dannose.
Grazie al sistema di resina di alta qualità questo utensile non strappa nemmeno ad alti numeri di giri o temperature. Nella produzione rispettiamo inoltre l'ambiente e sfruttiamo le più moderne tecnologie con tempi di indurimento brevi.
Grazie all'effetto auto-affilante dell'ossido di zirconio, combinato con un'elevata durezza e affilatura della grana abrasiva, questo utensile raggiunge elevati tassi di asportazione e una lunga durata, in particolare su materiali duri e difficili come l'acciaio inossidabile.

Uso:

Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: adatto
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Leghe di titanio e di nichel: adatto

Materiale:

Acciaio inossidabile
Acciaio
Alluminio

Per:

Sbavare: ideale
Finitura: adatto
Lavorazione di saldature a gola: adatto
Sgrossatura: ideale
Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: ideale
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -

Nota:

Massima durata grazie all'abrasivo multistrato
Nessuna colorazione blu significa meno lavorazioni successive
Risultato perfetto anche sulle superfici non piane
Effetto autoravvivante: Asportazione elevata soprattutto sull'acciaio inossidabile
L'abrasivo nuovo sempre al lavoro: l'usura libera le nuove lamelle sottostanti
Finire prima grazie all'elevata capacità di asportazione
Struttura flessibile: Bassissime vibrazioni durante l'uso
Lavorare in sicurezza anche a elevati numeri di giri e temperature grazie all'incollaggio in resina
Elevata durezza e taglienza per una lunga durata
Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio