LUKAS TNT per pulitura ASVS universale Ø 125 mm per smerigliatrici angolari

Codice art.: A270112500114
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Panno per la pulitura grezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo A270112500114
EAN / GTIN 4027497025381
Codice del produttore A270112500114
Numero-L L50570 3
Produttore/persona responsabile LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Descrizione

Descrizione:

Grazie al foro da 22,23 mm questo disco abrasivo può essere utilizzato universalmente sulle smerigliatrici angolari reperibili in commercio. Eccezionale per rimuovere vernice e residui di colla, cemento, calcestruzzo o ruggine, per pulire e lucidare le più svariate superfici, strutturare e pulire il legno, per lavori di pulizia (ad es. il calcare conchilifero dallo scafo di barche e navi), per pulire i sottoscocca, per lavori di carrozzeria o sui cordoni di saldatura, prima e dopo la saldatura. Il TNT impiegato in questo disco abrasivo è costituito da un tessuto poliammidico grossolano impregnato di granuli abrasivi aggressivi. Nella lavorazione quindi è sufficiente una pressione di contatto bassa, il disco non si intasa e non si sviluppa un forte calore.

Proprietà:

Forma utensile: piatto
n max.: 9600 1/min
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: TNT per pulitura
V max.: 63 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Foro
Misura portautensile: 22.23 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 13 mm
Diametro utensile: 125 mm

Vantaggi:

TNT abrasivo in materiale robusto per la massima asportazione senza intasare, in particolare nella rimozione di rivestimenti.
Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.

Uso:

Acciaio e fusioni d'acciaio: adatto
Acciai legati/bonificati: adatto
Acciai per utensili: adatto
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: adatto
Getto in ghisa: adatto
Leghe di alluminio, magnesio e rame: ideale
Leghe di titanio e di nichel: ideale
Plastica/legno/gomma: adatto

Materiale:

Plastica e legno
Acciaio

Per:

Spazzole: ideale
Rimozione vernici: ideale
Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
Irruvidire: ideale
Finitura: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: adatto
Lucidatura: ideale
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: -

Nota:

TNT abrasivo in materiale robusto per la massima asportazione, in particolare nella rimozione di rivestimenti
Grazie al foro da 22,23 mm è universalmente utilizzabile sulle smerigliatrici angolari in commercio