Guanto Tergsus Red XL R

Codice art.: A250RERXL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
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
Misure guanti da lavoro 10

Identificazione e classificazione

Codice articolo A250RERXL
EAN / GTIN 5036108201747
Codice del produttore A250RERXL
Numero-L L01840 654
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Guanto robusto in pelle di capra con fettuccia a strappo di chiusura, dorso in cotone e dita rinforzate. Adatto all'utilizzo per applicazioni industriali leggere.

Proprietà:

  • Realizzato in pelle di capra durevole di alta qualità
  • Retro in cotone per traspirare
  • Cinturino in fettuccia a strappo per una sicura vestibilità
  • Adatto per applicazioni industriali leggere
  • Il palmo in pelle migliora notevolmente la durata
  • Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
  • Certificato CE
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3142X)

Materiale:

Materiale: Pelle di capretto; Cotone; Poliestere; Elasticizzato;