LUKAS anello abrasivo SBZY 30x30 mm corindone allo zirconio (con legante di copertura attivo) grana 36

Codice art.: A241203030036
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Manicotto di smerigliatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo A241203030036
EAN / GTIN 4027497338870
Codice del produttore A241203030036
Numero-L L50340 129
Produttore/persona responsabile LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Descrizione

Descrizione:

Il tuo valore aggiunto: •Nessuna colorazione blu significa meno lavorazioni successive •Prodotto con materiali robusti per una lunga durata, un'asportazione elevata e la massima velocità nel lavoro •Effetto autoravvivante: Asportazione elevata soprattutto sull'acciaio inossidabile •Finire prima grazie all'elevata capacità di asportazione •Elevata durezza e taglienza per una lunga durata •Utilizzabile a lungo – la grana abrasiva non vetrifica •Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri vantaggi: •Il legante di copertura attivo della tela rende più facile il lavoro. Grazie al taglio freddo, le vetrificazioni e colorazioni blu fanno parte del passato. •Nastro abrasivo con supporto caratterizzato da stabilità e robustezza. Raggiunge elevati volumi di asportazione e una buona durata, consentendovi di lavorare velocemente. •L'effetto autoravvivante del corindone allo zirconio, abbinato all'elevata durezza e affilatura della grana abrasiva, conferisce a questo utensile un'alta capacità d'asportazione e una lunga durata, in particolare su materiali duri e tenaci come l'acciaio inossidabile.

Proprietà:

Forma utensile: Cilindro
Granulometria: 36
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: Z Power (corindone allo zirconio + legante di copertura attivo)
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 30 mm
Diametro utensile: 30 mm

Vantaggi:

Il legante di copertura attivo della tela rende più facile il lavoro. Grazie al taglio freddo, le vetrificazioni e colorazioni blu fanno parte del passato.
Nastro abrasivo con supporto caratterizzato da stabilità e robustezza. Raggiunge elevati volumi di asportazione e una buona durata, consentendovi di lavorare velocemente.
L'effetto autoravvivante del corindone allo zirconio, abbinato all'elevata durezza e affilatura della grana abrasiva, conferisce a questo utensile un'alta capacità d'asportazione e una lunga durata, in particolare su materiali duri e tenaci come l'acciaio inossidabile.

Uso:

Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: ideale
Leghe di titanio e di nichel: ideale

Materiale:

Acciaio inossidabile
Acciaio
Ghisa
Titanio

Per:

Bisellatura: adatto
Sbavare: ideale
Finitura: adatto
Rimozione vernici: adatto
Sgrossatura: adatto
Fresare: adatto
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: ideale

Nota:

Nessuna colorazione blu significa meno lavorazioni successive
Prodotto con materiali robusti per una lunga durata, un'asportazione elevata e la massima velocità nel lavoro
Effetto autoravvivante: Asportazione elevata soprattutto sull'acciaio inossidabile
Finire prima grazie all'elevata capacità di asportazione
Elevata durezza e taglienza per una lunga durata
Utilizzabile a lungo – la grana abrasiva non vetrifica
Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri