LUKAS anello abrasivo SRZY 10x38 mm ceramica grana 60

Codice art.: A2403010380600001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Manicotto di smerigliatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo A2403010380600001
EAN / GTIN 4027497608409
Codice del produttore A2403010380600001
Numero-L L50550 42
Produttore/persona responsabile LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Descrizione

Descrizione:

Questo rotolo abrasivo con grana ceramica offre la massima quantità di rivestimento abrasivo. Viene utilizzato su portautensili riutilizzabili per smerigliatrici diritte nella lavorazione di piccoli pezzi per sbavare, pulire o sabbiare. Il grande vantaggio è l'enorme quantità di strato abrasivo, prima di tutto per la grande superficie di lavoro, che è avvolta intorno a un cilindro. Lo strato abrasivo quindi è disponibile in più strati. Non appena uno strato è consumato, si libera lo strato successivo e si continua la lavorazione. Per questa ragione i rotoli abrasivi vantano durate eccezionali. Grazie all'effetto autoravvivante dell'innovativa grana ceramica, il rotolo abrasivo rimane sempre perfettamente tagliente. Durante l'uso le particelle ceramiche si spezzano, facendo spazio a quelle nuove dotate di taglienti affilati. Perciò questo utensile universale garantisce quantità asportate estremamente elevate e una notevole durata, senza grandi sforzi e uniformemente per tutta la vita dell'utensile. Si rendono necessari molti meno cambi utensili, facendo calare i costi utensile. Superfici temprate, acciai resistenti all'usura, strati di calamina e di tempera, leghe di titanio e saldature su acciaio da corazza non sono un problema e possono essere lavorati in tempi brevissimi.

Proprietà:

Forma utensile: Cilindro
Granulometria: 60
n max.: 24000 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: CER (grana ceramica)
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 38 mm
Diametro utensile: 10 mm
Misura portautensile: 3 mm

Vantaggi:

Superfici temprate, acciai resistenti all'usura, strati di calamina e di tempera, leghe di titanio e saldature su acciaio da corazza non sono un problema e possono essere lavorati in tempi brevissimi.
La forma cilindrica di questo utensile consente di sfruttare molto rivestimento abrasivo contemporaneamente. Il solido incollaggio inoltre garantisce un uso a lungo termine con elevata asportazione e lunga durata.
Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.

Uso:

Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: ideale
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Leghe di titanio e di nichel: adatto
Plastica/legno/gomma: ideale

Materiale:

Acciaio inossidabile
Titanio
Acciaio

Per:

Bisellatura: adatto
Sbavare: ideale
Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
Finitura: adatto
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: adatto
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: adatto

Nota:

Asportazione elevata e rapida soprattutto sulle superfici temprate, calamina, rivestimenti antiusura e saldature su acciaio da corazza
Asporta in modo efficiente anche sui materiali più duri
Massima durezza e taglienza per una durata impressionante
Lunga durata
Uso universale
Finire prima grazie all'elevata capacità di asportazione
Utilizzabile a lungo – la grana abrasiva non vetrifica

Download & documenti

Prodotti correlati