Descrizione:
Questo nastro abrasivo è costituito da una tela abrasiva su supporto, avvolta a spirale su un tessuto. Ideale per pulizia, sbavatura leggera, finitura, smerigliatura di superfici e contorni o sabbiatura. In combinazione con i relativi supporti, il nastro abrasivo è previsto per l'uso su smerigliatrici diritte oppure macchine con albero flessibile. Il corindone standard utilizzato vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico. LUKAS vi offre una vasta scelta di nastri abrasivi con i relativi supporti. Sono disponibili in molte misure e qualità diverse.
Proprietà:
Forma utensile: Cilindro
Granulometria: 40
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: NK (corindone standard)
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 25 mm
Diametro utensile: 51 mm
Vantaggi:
Nastro abrasivo con supporto caratterizzato da stabilità e robustezza. Raggiunge elevati volumi di asportazione e una buona durata, consentendovi di lavorare velocemente.
Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: adatto
Acciai per utensili: adatto
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: adatto
Getto in ghisa: ideale
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Leghe di titanio e di nichel: adatto
Plastica/legno/gomma: ideale
Materiale:
Acciaio
Plastica e legno
Ghisa
Alluminio
Per:
Bisellatura: adatto
Sbavare: ideale
Finitura: adatto
Rimozione vernici: adatto
Sgrossatura: idonea
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: adatto
Nota:
Prodotto con materiali robusti per una lunga durata, un'asportazione elevata e la massima velocità nel lavoro
Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura
Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard