Descrizione:
Questa mola lamellare è costituita da singole lamelle in TNT e tela disposte radialmente intorno all'asse dell'utensile ed è ideale nell'uso manuale per pulire, rimuovere ruggine, sgrossare, strutturare e irruvidire. Grazie alla combinazione di tela e TNT abrasivi si ottiene un'asportazione di materiale molto elevata. Grazie al poliammide impiegato, il TNT abrasivo si adatta perfettamente anche alle superfici non piane. Risparmiate tempo ed energia nel lavoro e ottenete comunque una superficie perfetta. Il corindone standard impiegato in questa mola lamellare vanta una buona durata su molti materiali, nella satinatura e nella finitura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico. Il gambo in acciaio di alta qualità della mola lamellare è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato. I test effettuati a intervalli regolari garantiscono un'elevata sicurezza. Grazie al rivestimento al zinco-nichel l'utensile non si arrugginisce.
Proprietà:
Forma utensile: Cilindro
n max.: 14000 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Lunghezza del gambo: 40 mm
Normativa di sicurezza: EN 13743
V max.: 30 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
TNT/materiale: Corindone grana 280/K240
Portautensile: Gambo
Misura portautensile: 6 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 30 mm
Diametro utensile: 40 mm
Vantaggi:
Grazie al poliammide impiegato, il TNT abrasivo si adatta perfettamente anche alle superfici non piane. Risparmiate tempo ed energia nel lavoro e ottenete comunque una superficie perfetta.
Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: ideale
Leghe di alluminio, magnesio e rame: ideale
Leghe di titanio e di nichel: ideale
Plastica/legno/gomma: ideale
Materiale:
Acciaio
Plastica e legno
Acciaio inossidabile
Ghisa
Alluminio
Per:
Spazzole: ideale
Sbavare: ideale
Finitura: ideale
Rimozione vernici: adatto
Lucidatura: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: ideale
Satinare: ideale
Sgrossatura: -
Nota:
Risultato perfetto anche sulle superfici non piane
Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
Materiale tenero: Richiede poca forza nell'utilizzo
Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel
Lavorare risparmiando tempo grazie alla superficie d'appoggio flessibile
Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo
Senza rivestimento al cromo
La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari