LUKAS mola abrasiva con gambo A11 forma cilindrica con testa a sfera per ghisa 22x50 mm

Codice art.: A206202250633
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 20 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo A206202250633
EAN / GTIN 4027497318407
Codice del produttore A206202250633
Numero-L L50280 245
Produttore/persona responsabile LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Descrizione

Descrizione:

Il tuo valore aggiunto: •Combinazione di granuli duri e tenaci: Per la lavorazione di ghisa e fusioni d'acciaio •Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina •Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel •Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo •Senza rivestimento al cromo •La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari vantaggi: •Questo utensile è dotato di un abrasivo ottimizzato appositamente per l'uso in fonderia. La combinazione tra grana dura e tenace è ottimale per la lavorazione di ghisa e fusioni d'acciaio. •Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.

Proprietà:

Forma utensile: Cilindrico con testa a sfera
Legante: V13
Tipo di legante: V legante ceramico
Durezza: m
Granulometria: Combinazioni di granuli
Confezione prodotto: Sacchetto
Lunghezza del gambo: 40 mm
Abrasivo: HK
Normativa di sicurezza: EN 12413
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Gambo
Misura portautensile: 6 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 50 mm
Diametro utensile: 22 mm

Vantaggi:

Questo utensile è dotato di un abrasivo ottimizzato appositamente per l'uso in fonderia. La combinazione tra grana dura e tenace è ottimale per la lavorazione di ghisa e fusioni d'acciaio.
Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.

Uso:

Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: adatto
Getto in ghisa: ideale
Acciai per utensili: adatto

Materiale:

Ghisa
Acciaio inossidabile

Per:

Bisellatura: adatto
Sbavare: ideale
Finitura: adatto
Lucidatura: adatto
Lavoro di precisione: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: -

Nota:

Combinazione di granuli duri e tenaci: Per la lavorazione di ghisa e fusioni d'acciaio
Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel
Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo
Senza rivestimento al cromo
La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari