LUKAS mola abrasiva con gambo KU forma a sfera per acciaio/fusioni d'acciaio 4x4 mm gambo 3 mm Grana 100

Codice art.: A2011004043530001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 20 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo A2011004043530001
EAN / GTIN 4027497343867
Codice del produttore A2011004043530001
Numero-L L50280 384
Produttore/persona responsabile LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Descrizione

Descrizione:

Il tuo valore aggiunto: •Combinazione di tipologie di corindone di alta qualità per una lavorazione efficiente degli acciai per utensili non temprati •Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina •Combinazione di abrasivi costituiti da granuli molto tenaci e scheggiabili per un'asportazione elevata e un'alta qualità superficiale •Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel •Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo •Senza rivestimento al cromo •La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari vantaggi: •La combinazione di abrasivi di alta qualità di questo utensile è caratterizzata da un'elevata capacità di asportazione, abbinata a buoni risultati in termini di qualità superficiale. La miscela di corindone standard, corindone prezioso e corindone monocristallino offre un'elevata tenacia, ideale per la lavorazione efficiente di acciai per utensili temprati e non temprati. •Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.

Proprietà:

Forma utensile: Sfera
Legante: V115
Tipo di legante: V legante ceramico
Durezza: Q
Granulometria: 100
Confezione prodotto: Sacchetto
Lunghezza del gambo: 30 mm
Abrasivo: NDW
Normativa di sicurezza: EN 12413
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Gambo
Misura portautensile: 3 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 4 mm
Diametro utensile: 4 mm

Vantaggi:

La combinazione di abrasivi di alta qualità di questo utensile è caratterizzata da un'elevata capacità di asportazione, abbinata a buoni risultati in termini di qualità superficiale. La miscela di corindone standard, corindone prezioso e corindone monocristallino offre un'elevata tenacia, ideale per la lavorazione efficiente di acciai per utensili temprati e non temprati.
Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.

Uso:

Acciai legati/bonificati: adatto
Acciai per utensili: ideale
Acciai per utensili: adatto

Materiale:

Acciaio

Per:

Bisellatura: adatto
Sbavare: ideale
Finitura: adatto
Incisione: adatto
Lavorazione di saldature a gola: adatto
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: adatto
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: adatto

Nota:

Combinazione di tipologie di corindone di alta qualità per una lavorazione efficiente degli acciai per utensili non temprati
Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
Combinazione di abrasivi costituiti da granuli molto tenaci e scheggiabili per un'asportazione elevata e un'alta qualità superficiale
Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel
Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo
Senza rivestimento al cromo
La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari