Guanto Grip Antifreddo Yellow/Blue XL R

Codice art.: A145Y4RXL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
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
Misure guanti da lavoro 10

Identificazione e classificazione

Codice articolo A145Y4RXL
EAN / GTIN 5036108222353
Codice del produttore A145Y4RXL
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Progettati appositamente per l'utilizzo nelle condizioni di freddo. La finitura in lattice pieghettato garantisce un grip eccellente unito al calore garantito da un acrilico a 7 aghi, offrendo protezione contro i pericoli del freddo nelle condizioni più estreme.

Proprietà:

  • Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
  • Caldo rivestimento in acrilico calibro 7
  • Il grip in lattice Crinkle offre una presa eccellente
  • Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
  • Pollice a immersione per una maggiore protezione
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Robusta fodera calibro 7

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2231X)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Materiale:

Materiale: Poliestere; Acrilico; Elasticizzato;