Carrello in alluminio

Codice art.: A1325V
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrello di trasporto

Identificazione e classificazione

Codice articolo A1325V
EAN / GTIN 4017976413259
Codice del produttore A1325V
Numero-L L90080 1383
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Realizzato in tubo di alluminio con pala in alluminio, molto leggero e maneggevole. La lama in lamiera di alluminio, accuratamente saldata e al ″naturale″, può essere imbullonata ed è quindi sostituibile. in gomma piena su cerchioni in plastica, mozzi con cuscinetti a rulli. Staffe in alto e traverse piegate. Per il trasporto sicuro di merci rotonde come rotoli, lattine, secchielli, ecc.

Proprietà:

Portata totale (kg): 200
Larghezza della pala (mm): 320
Profondità della pala (mm): 250
Larghezza totale (mm): 590
Profondità totale (mm): 609
Altezza totale (mm): 1300
Gomme: Gomma piena
Dimensione ruota (mm): 260 x 56

Download & documenti

Prodotti correlati