LUKAS fresa HFD forma a sfera universale 6x5 mm gambo 3 mm dent. ZX

Codice art.: A10030605322
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Identificazione e classificazione

Codice articolo A10030605322
EAN / GTIN 4027497524402
Codice del produttore A10030605322
Numero-L L51310 25
Produttore/persona responsabile LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Descrizione

Descrizione:

Con questa fresa in metallo duro universale è facile e veloce ottenere una buona qualità superficiale sui più svariati materiali. La dentatura universale BASE-X garantisce un'alta asportazione in brevissimo tempo. Il gambo in acciaio di alta qualità della fresa è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato. Grazie al rivestimento al zinco-nichel l'utensile non si arrugginisce.

Proprietà:

Forma utensile: Sfera
Lunghezza complessiva: 35 mm
Lunghezza del gambo: 30 mm
Portautensile: Gambo
Misura portautensile: 3 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 5 mm
Diametro utensile: 6 mm
Dentatura: Taglio universale Base-X

Vantaggi:

Il passe-partout: massima asportazione in brevissimo tempo. Con questo utensile universale è facile e veloce ottenere una buona qualità superficiale sui più svariati materiali.
Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.

Uso:

Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: adatto
Getto in ghisa: ideale
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Leghe di titanio e di nichel: adatto

Materiale:

Acciaio
Ghisa
Acciaio inossidabile
Plastica e legno

Per:

Bisellatura: ideale
Sbavare: ideale
Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
Fresare: ideale
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: ideale
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: -

Nota:

Lavoro efficiente con la dentatura universale: asportare rapidamente grandi volumi ottenendo al contempo buoni risultati in termini di qualità superficiale
Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo