simcut BA Inserto di taglio, scanalatura di scanalature longitudinali, DIN 6885, tolleranza P9, w=4,97 mm, w=5 mm, tolleranza P9

Codice art.: A10.0497.40.20 B X800
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
Codice articolo A10.0497.40.20 B X800
EAN / GTIN 4069769092387
Codice del produttore AFPNX800
Numero-L L23830 1439
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simcut BA
Scanalatura di scanalature longitudinali, DIN 6885, tolleranza P9
w=4,97 mm, b=5 mm, tolleranza P9

Parametri tecnici:

  • f = 4,0 mm
  • LH = 43,0 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 12,0 mm
  • b = 5,0 mm (tolleranza P9)
  • R = 0,2 mm
  • L2 = 40,6 mm
  • w = 4,97 mm
  • ØD = 10,0 mm
  • t2 = 2,30 mm (tolleranza +0,2)