inserto da taglio simturn AX, scanalatura in fori, Dmin=10,5, w=1, L2=30,5

Codice art.: A10.0100.30.10 GL X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo A10.0100.30.10 GL X800
EAN / GTIN 4069769090109
Codice del produttore AYEHX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simturn AX
Scanalatura in fori
Dmin=10,5, w=1, L2=30,5

Parametri tecnici:

  • d = 5,45 mm
  • tmax = 4,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • f = 4,95 mm
  • a = 9,95 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 10,5 mm
  • L2 = 30,5 mm
  • w = 1,0 mm (tolleranza +0,03)
  • ØD = 10,0 mm
  • LH = 33,0 mm