simcut BA Supporto per morsa, acciaio, scanalatura convenzionale, D=7 mm, D1=48 mm

Codice art.: A07.SB22
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo A07.SB22
EAN / GTIN 4069769085976
Codice del produttore A7MB
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simcut BA portamorsetti
Acciaio, scanalatura convenzionale
D=7 mm, D1=48 mm

Parametri tecnici:

  • Cacciavite = T15F
  • Con alimentazione di refrigerante = Sì / Sì
  • ØD1 = 48,0 mm
  • ØD2 = 22,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • L1 = 78,0 mm
  • L2 = 32,0 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • Vite = ATKW
  • ØDg6 = 22,0 mm
  • Ls = 32,0 mm